SIEMENS - SIE5ST3654 SBARRE DI COLL.3F+N+8 COLL. 16MMQ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Lunghezza - 210 mm
Sezione - 16 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318639
Codice prodotto
SIE5ST3654
Cod. produttore
5ST3654
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Lunghezza:
210 mm
Sezione:
16 mm²
sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: trifase/+ 8x fase protetto contro i contatti accidentali per 1F, a 4 poli+8LS a 1 polo sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttorimagnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.