pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3651 SBARRA ISOLATA 16MMQ 2 INT.X 4 FASI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3651 SBARRA ISOLATA 16MMQ 2 INT.X 4 FASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - 13.8 mm

  • Altezza - 19 mm

  • Lunghezza - 138 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869318608

Codice prodotto

SIE5ST3651

Cod. produttore

5ST3651

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

80 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

13.8 mm

Altezza:

19 mm

Lunghezza:

138 mm

Flessibile:

no

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 2x quadrifase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componentiaggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.