pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3643 SBARRA ISOLATA 16MMQ 2 INT.X 3 FASI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3643 SBARRA ISOLATA 16MMQ 2 INT.X 3 FASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Lunghezza - 102.5 mm

  • Sezione - 16 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869318530

Codice prodotto

SIE5ST3643

Cod. produttore

5ST3643

Produttore

SIE

Numero di fasi:

3

Lunghezza:

102.5 mm

Sezione:

16 mm²

sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 2x trifase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.