SIEMENS - SIE5ST3632 SBARRA ISOLATA 16MMQ 12 INT.X 1 FASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 80 A
Modello - Laminato
Larghezza - 3.8 mm
Altezza - 15.2 mm
Lunghezza - 211.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318431
Codice prodotto
SIE5ST3632
Cod. produttore
5ST3632
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
80 A
Modello:
Laminato
Larghezza:
3.8 mm
Altezza:
15.2 mm
Lunghezza:
211.5 mm
Flessibile:
no
sbarra di collegamento a punte, 16mm2 collegamento: 12x monofase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.