SIEMENS - SIE5ST3616 SBARRA ISOL.10MMQ 2 INT.X 3 FASI+CA/CS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Lunghezza - 115 mm
Sezione - 10 mm²
Isolato - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318332
Codice prodotto
SIE5ST3616
Cod. produttore
5ST3616
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Lunghezza:
115 mm
Sezione:
10 mm²
Isolato:
sì
sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 collegamento: 2 x (trifase+HS/FS) protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.