SIEMENS - SIE5ST3614 SBARRA ISOLATA 10MMQ 3 INT.X 3 FASI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 3
Lunghezza - 158 mm
Sezione - 10 mm²
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318318
Codice prodotto
SIE5ST3614
Cod. produttore
5ST3614
Produttore
SIE
Numero di fasi:
3
Lunghezza:
158 mm
Sezione:
10 mm²
sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 collegamento: 3x trifase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.