pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3607 SBARRA ISOLATA 10MMQ 3 INT.X 2 FASI

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3607 SBARRA ISOLATA 10MMQ 3 INT.X 2 FASI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - 6.9 mm

  • Altezza - 15.2 mm

  • Lunghezza - 105 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869318257

Codice prodotto

SIE5ST3607

Cod. produttore

5ST3607

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

63 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

6.9 mm

Altezza:

15.2 mm

Lunghezza:

105 mm

Flessibile:

no

sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 collegamento: 3x bifase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.