SIEMENS - SIE5ST3601 SBARRA ISOLATA 10MMQ 6 INT.X 1 FASE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 63 A
Modello - Laminato
Larghezza - 3.8 mm
Altezza - 15.2 mm
Lunghezza - 105 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4001869318196
Codice prodotto
SIE5ST3601
Cod. produttore
5ST3601
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
63 A
Modello:
Laminato
Larghezza:
3.8 mm
Altezza:
15.2 mm
Lunghezza:
105 mm
Flessibile:
no
sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 collegamento: 6x monofase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.