pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3600 SBARRA ISOLATA 10MMQ 2 INT.X 1 FASE

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3600 SBARRA ISOLATA 10MMQ 2 INT.X 1 FASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 63 A

  • Modello - Laminato

  • Larghezza - 3.8 mm

  • Altezza - 15.2 mm

  • Lunghezza - 33 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869318189

Codice prodotto

SIE5ST3600

Cod. produttore

5ST3600

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

63 A

Modello:

Laminato

Larghezza:

3.8 mm

Altezza:

15.2 mm

Lunghezza:

33 mm

Flessibile:

no

sbarra di collegamento a punte, 10 mm2 collegamento: 2x monofase protetto contro i contatti accidentali sbarra di collegamento a punte SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.