pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST30720MC COMANDO MOTORE COM + RIARMO AUTO 230V

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624416783

Codice prodotto

SIE5ST30720MC

Cod. produttore

5ST30720MC

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

2

Numero di contatti di segnalazione:

1

azionamento a distanza 5ST3 COM con comunicazione e ARD; AC 100...240V; 2UM; per interruttore automatico, interruttore differenziale, blocchi differenziali, int. magn./diff., interruttore ON/OFF, osservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedere certificati Comando a distanza 5ST3 COM, ARD SENTRON 5ST3 COM come componente aggiuntivo con funzione di comunicazione per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.