SIEMENS - SIE5ST3054 COMANDO MOTORE BASIC 230VCA, 2 UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Universale
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869533476
Codice prodotto
SIE5ST3054
Cod. produttore
5ST3054
Produttore
SIE
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Universale
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Numero di contatti di segnalazione:
0
Funzione:
Comando motorizzato
Tipo di tensione:
AC