SIEMENS - SIE5ST3041 BOB. MINIMA (BM) 110VCC + CONT. ANTICIP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Adatto per salvamotore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869187495
Codice prodotto
SIE5ST3041
Cod. produttore
5ST3041
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us DC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no