pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST3016 CONT. AUS. (CA) 1 IN SCAMBIO

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST3016 CONT. AUS. (CA) 1 IN SCAMBIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 0

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869552613

Codice prodotto

SIE5ST3016

Cod. produttore

5ST3016

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

0

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC / DC

blocchetto di contatti ausiliari, 1 CO per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP interruttore integrato 5TL1 interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1, interruttore differenziale 5SV+ blocchetto di contatti ausiliari SENTRON 5ST3 come componenteaggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza ègarantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.