pagina iniziale

SIEMENS - SIE5ST30142 CONT. AUS. (CA) + TEST 2NA PER PLC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5ST30142 CONT. AUS. (CA) + TEST 2NA PER PLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Installabile su dispositivo di tipo - Universale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Larghezza in numero di moduli - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869395654

Codice prodotto

SIE5ST30142

Cod. produttore

5ST30142

Produttore

SIE

Numero di contatti NO:

2

Installabile su dispositivo di tipo:

Universale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Funzione:

Contatto ausiliario

Tipo di tensione:

AC / DC

blocchetto di contatti ausiliari con tasto di prova 2 NO. Potenza ridotta per interruttori magnetotermici 5SL, 5SY, 5SP interruttore integrato 5TL1, interruttore magnetotermico/differenziale 5SU1 interruttore differenziale 5SV, per ridotta potenza (per 5SU1 lelemento di connessione per leva di comando 5ST3805-1 è necessario) blocchetto di contatti ausiliari SENTRON 5ST3 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmentemontabili. Sono facili e comodi da montare e collegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.