SIEMENS - SIE5ST3013 CONT. AUS. (CA) 1NA+1NC PER PLC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Installabile su dispositivo di tipo - Universale
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Tensione nominale - 30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869272788
Codice prodotto
SIE5ST3013
Cod. produttore
5ST3013
Produttore
SIE
Numero di contatti NO:
1
Installabile su dispositivo di tipo:
Universale
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione nominale:
30 V
Larghezza in numero di moduli:
0.5
Numero di contatti di segnalazione:
0
Corrente di commutazione nominale:
0 A
Funzione:
Contatto ausiliario
Tipo di tensione:
DC