SIEMENS - SIE5ST2522 Sbarra collettrice, a 4 fasi, modulo 36


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - -99999 A
Modello - Altri
Larghezza - -99999 mm
Altezza - -99999 mm
Lunghezza - -99.999 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869319070
Codice prodotto
SIE5ST2522
Cod. produttore
5ST2522
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
-99999 A
Modello:
Altri
Larghezza:
-99999 mm
Altezza:
-99999 mm
Lunghezza:
-99.999 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
sbarra collettrice, quadrifase 36 modulo Sbarra collettrice SENTRON 5ST2 come componente aggiuntivo per dispositivi differenziali e interruttori magnetotermici. Questi componenti aggiuntivi sono universalmente montabili. Sono facili e comodi da montare ecollegare. Grazie alla protezione contro i contatti accidentali di serie, la sicurezza è garantita in modo affidabile durante linstallazione. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.