pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SH5526 MOD.LAT. 9MM DISS.CAR.SUP. 35A X 5SG7230

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SH5526 MOD.LAT. 9MM DISS.CAR.SUP. 35A X 5SG7230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4001869251479

Codice prodotto

SIE5SH5526

Cod. produttore

5SH5526

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

modulo laterale larghezza 9mm innestabile su entrambi i lati