pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SH5243 COPERT.ISOL.LARGH.54MM.PER B.NEOZED

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SH5243 COPERT.ISOL.LARGH.54MM.PER B.NEOZED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Dimensione / Misura - D02

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4001869177069

Codice prodotto

SIE5SH5243

Cod. produttore

5SH5243

Produttore

SIE

Numero di poli:

3

Dimensione / Misura:

D02

copertura di protezione contro i contatti accidentali ISO per base portafusibili a cavaliere a 3 poli per sistema di sbarre collettrici 60mm D02/63A doppio Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.