pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SH1170 PORTAC.DIAZED DIII 63A POR.690/600VCA/CC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SH1170 PORTAC.DIAZED DIII 63A POR.690/600VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DIII

  • Materiale - Porcellana

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4001869023557

Codice prodotto

SIE5SH1170

Cod. produttore

5SH1170

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

DIII

Materiale:

Porcellana

cappuccio filettato DIAZED DIII 63A AC 690V DC 600V ceramica Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.