SIEMENS - SIE5SG7163 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 3P+N P=70MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Dimensione / Misura - D02
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869319278
Codice prodotto
SIE5SG7163
Cod. produttore
5SG7163
Produttore
SIE
Numero di poli:
4
Dimensione / Misura:
D02
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
400 V
MINIZED, sezionatore sottocarico con fusibile, D02, 3P+N, In: 63 A, Un AC: 400 V