pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SG7153 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 1P+N P=70MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SG7153 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 1P+N P=70MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4001869319261

Codice prodotto

SIE5SG7153

Cod. produttore

5SG7153

Produttore

SIE

Numero di poli:

2

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230 V

MINIZED, sezionatore sottocarico con fusibile, D02, 1P+N, In: 63 A, Un AC: 230 V