pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SG7123 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 2P P=70MM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SG7123 SEZIONATORE MINIZED D02 63A 2P P=70MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4001869319247

Codice prodotto

SIE5SG7123

Cod. produttore

5SG7123

Produttore

SIE

Numero di poli:

2

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

400 V

MINIZED, sezionatore sottocarico con fusibile, D02, a 2 poli, In: 63 A, Un AC: 400 V