SIEMENS - SIE5SF6220 BASE DIAZ.3P DIII 500V SR60 5/10MM VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Anello calibratore
Dimensione / Misura - DIII
Numero di poli - 3
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 63 A
Confezione
4 PZ
EAN
4001869392479
Codice prodotto
SIE5SF6220
Cod. produttore
5SF6220
Produttore
SIE
Modello:
Anello calibratore
Dimensione / Misura:
DIII
Numero di poli:
3
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
63 A
Materiale:
Altri
Modello con coperchio:
no
Tensione nominale:
690 V
base DIAZED a cavaliere SR60 3 P, DIII, 63A, 500V per sbarre collettrici 5/10 mm esecuzione del calibratore a vite Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.