SIEMENS - SIE5SF6015 BASE DIAZED DII/3X25A X SB.5MM CON VITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Anello calibratore
Dimensione / Misura - DII
Numero di poli - 3
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Corrente nominale - 25 A
Confezione
2 PZ
EAN
4001869176987
Codice prodotto
SIE5SF6015
Cod. produttore
5SF6015
Produttore
SIE
Modello:
Anello calibratore
Dimensione / Misura:
DII
Numero di poli:
3
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Corrente nominale:
25 A
Materiale:
Altri
Modello con coperchio:
no
Tensione nominale:
500 V
base SR60 DIAZED DII a 3 poli AC DC 500V per vite calibrata per spessore sbarre 5/10mm con fascette di fissaggio Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.