pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SF1060 BASE DIAZED DII 25 A 500VCA/CC E27

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SF1060 BASE DIAZED DII 25 A 500VCA/CC E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Anello calibratore

  • Dimensione / Misura - DII

  • Numero di poli - 1

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Corrente nominale - 25 A

Confezione

  • 3 PZ

EAN

4001869243474

Codice prodotto

SIE5SF1060

Cod. produttore

5SF1060

Produttore

SIE

Modello:

Anello calibratore

Dimensione / Misura:

DII

Numero di poli:

1

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Corrente nominale:

25 A

Materiale:

Plastica

Modello con coperchio:

Tensione nominale:

500 V

base portafusibili DIAZED grandezza DII plastica, a 1 polo protetto da contatti accidentali (BGV A2) accesso: morsetto a doppia funzione uscita: morsetto serracavo 25A AC 500V Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per linstallazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso disovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essereutilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per linstallazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906.