pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SE2363 FUS. NEOZED GL/GG D02 63A 250VCC 400VCA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SE2363 FUS. NEOZED GL/GG D02 63A 250VCC 400VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Codice colore - Rame

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869006017

Codice prodotto

SIE5SE2363

Cod. produttore

5SE2363

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

400 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Rame

cartuccia fusibile NEOZED, D02, 63 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V, con (argentate) capsule di contatto