pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SE2280 FUS. NEOZED GL/GG D03 80A 250VCC 400VCA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SE2280 FUS. NEOZED GL/GG D03 80A 250VCC 400VCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - D03

  • Corrente nominale - 80 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Codice colore - Blu

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4001869022055

Codice prodotto

SIE5SE2280

Cod. produttore

5SE2280

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

D03

Corrente nominale:

80 A

Tensione nominale:

400 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Blu

cartuccia fusibile NEOZED, D03, 80 A, gG, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V