SIEMENS - SIE5SD8025 DIA.DIII GL/GG E33 25A RA.690/600VCA/CC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DIII
Corrente nominale - 25 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tensione nominale - 690 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
5 PZ
EAN
4001869021706
Codice prodotto
SIE5SD8025
Cod. produttore
5SD8025
Produttore
SIE
Dimensione / Misura:
DIII
Corrente nominale:
25 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tensione nominale:
690 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Giallo