pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD8016 DIA.DIII GL/GG E33 16A RA.690/600VCA/CC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SD8016 DIA.DIII GL/GG E33 16A RA.690/600VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DIII

  • Corrente nominale - 16 A

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Tensione nominale - 690 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4001869021683

Codice prodotto

SIE5SD8016

Cod. produttore

5SD8016

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

DIII

Corrente nominale:

16 A

Caratteristica di intervento:

Altri

Tensione nominale:

690 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Grigio

cartuccia fusibile DIAZED 690 V per protezione di cavi e conduttori classe di impiego gG grandezza DIII, E33, 16 A