SIEMENS - SIE5SD74835 LIMITATORE T2 3+0 IT 45/90KA 3UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 30 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 3
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC - 690 V
Configurazione di rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869451930
Codice prodotto
SIE5SD74835
Cod. produttore
5SD74835
Produttore
SIE
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
30 kA
Numero di conduttori (senza terra):
3
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
690 V
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
760 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
Altri
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Tensione massima continuativa DC:
-99999 V
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
30 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
-99999 V
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
-99999 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Fusible di backup integrato:
no
Grado di protezione (IP):
IP20