SIEMENS - SIE5SD74830KK02 SPD T2, 1000V DC IMP.FOTOV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 40 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 2
Livello di protezione - 3.7 kV
Tensione massima continuativa DC - 1000 V
Max. corrente di scarica (8/20) - 40 kA
Confezione
1 PZ
EAN
4047624352821
Codice prodotto
SIE5SD74830KK02
Cod. produttore
5SD74830KK02
Produttore
SIE
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
40 kA
Numero di conduttori (senza terra):
2
Livello di protezione:
3.7 kV
Tensione massima continuativa DC:
1000 V
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Tensione nominale DC:
1000 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
1170 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²