pagina iniziale

SIEMENS - SIE5SD608 FUS. DIAZED DIII E33 35A RAP. 750VCA/CC

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE5SD608 FUS. DIAZED DIII E33 35A RAP. 750VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Misura - DIII

  • Corrente nominale - 35 A

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Tensione nominale - 750 V

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4001869021614

Codice prodotto

SIE5SD608

Cod. produttore

5SD608

Produttore

SIE

Dimensione / Misura:

DIII

Corrente nominale:

35 A

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Tensione nominale:

750 V

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Codice colore:

Nero

cartuccia fusibile DIAZED 750V protezione di impianti ferroviari in corrente continua caratteristica rapida grandezza DIII, E33, 35A