SIEMENS - SIE5SB2611 FUS. DIAZED DII GG 16A 500/440 VCA/CC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Misura - DII
Corrente nominale - 16 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tensione nominale - 500 V
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Confezione
25 PZ
EAN
4001869573090
Codice prodotto
SIE5SB2611
Cod. produttore
5SB2611
Produttore
SIE
Dimensione / Misura:
DII
Corrente nominale:
16 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tensione nominale:
500 V
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Codice colore:
Grigio