SIEMENS - SIE4EP38007US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come bobina anti-interferenza - sì
Adatto come bobina di rete - sì
Adatto come bobina di commutazione - sì
Adatto come bobina di spianamento - no
Adatto come bobina d'uscita - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869937731
Codice prodotto
SIE4EP38007US00
Cod. produttore
4EP38007US00
Produttore
SIE
Adatto come bobina anti-interferenza:
sì
Adatto come bobina di rete:
sì
Adatto come bobina di commutazione:
sì
Adatto come bobina di spianamento:
no
Adatto come bobina d'uscita:
no
Numero di poli lato primario:
3
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
480 V
Corrente nominale in AC:
56.7...56.7 A
Induttività nominale:
0.224 mH
Grado di protezione (IP):
IP00
Tensione di corto circuito relativa Uk:
2 %