pagina iniziale

SIEMENS - SIE4EP37005US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 40A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4EP37005US00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 460V 40A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come bobina anti-interferenza -

  • Adatto come bobina di rete -

  • Adatto come bobina di commutazione -

  • Adatto come bobina di spianamento - no

  • Adatto come bobina d'uscita - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869937526

Codice prodotto

SIE4EP37005US00

Cod. produttore

4EP37005US00

Produttore

SIE

Adatto come bobina anti-interferenza:

Adatto come bobina di rete:

Adatto come bobina di commutazione:

Adatto come bobina di spianamento:

no

Adatto come bobina d'uscita:

no

Numero di poli lato primario:

3

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

480 V

Corrente nominale in AC:

36...36 A

Induttività nominale:

0.352 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Tensione di corto circuito relativa Uk:

2 %

reattanza di rete per convertitore di frequenza; fasi:3; Un1(V):480; Ithmax 1(A) / F1(Hz):40 /60; I LN (A):36; UK(%):2; LN(MH):0,352; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite; EN 61558-2-20 >UL/CSA-Recognized< >reattanza< Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.