pagina iniziale

SIEMENS - SIE4EP36013DS00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 22,4A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4EP36013DS00 BOBINA DI COMMUTAZ. 3AC 400V 22,4A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come bobina anti-interferenza -

  • Adatto come bobina di rete -

  • Adatto come bobina di commutazione -

  • Adatto come bobina di spianamento - no

  • Adatto come bobina d'uscita - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869937434

Codice prodotto

SIE4EP36013DS00

Cod. produttore

4EP36013DS00

Produttore

SIE

Adatto come bobina anti-interferenza:

Adatto come bobina di rete:

Adatto come bobina di commutazione:

Adatto come bobina di spianamento:

no

Adatto come bobina d'uscita:

no

Numero di poli lato primario:

3

Frequenza d'esercizio nominale:

50...50 Hz

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

14.4...14.4 A

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

19.6 A

Induttività nominale:

1.4 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Tensione di corto circuito relativa Uk:

4 %

reattanza di commutazione per convertitore; fasi:3; Un1(V):400; Ithmax 1(A) / F1(Hz):16 /50; I LN (A):14,4; UK(%):4; LN(MH):1,4; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite; EN 61558-2-20 >reattanza< Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.