pagina iniziale

SIEMENS - SIE4EM49117CB00 BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 1A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4EM49117CB00 BOBINA DI COMMUTAZ. 1AC 400V 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 1

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 400 V

  • Corrente nominale in AC - 9...9 A

  • Induttanza nominale - 4.84 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869943626

Codice prodotto

SIE4EM49117CB00

Cod. produttore

4EM49117CB00

Produttore

SIE

Numero di poli, lato primario:

1

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

400 V

Corrente nominale in AC:

9...9 A

Induttanza nominale:

4.84 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

12.2 A

Adatto come bobina di commutazione:

Adatto come bobina di livellamento:

no

Frequenza nominale di funzionamento:

50...50 Hz

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

4 %

reattanza di commutazione per convertitore; fasi:1; Un1(V):400; Ithmax 1(A) / F1(Hz):10 /50; I LN (A):9; UK(%):4; LN(MH):4,84; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; EN 61558-2-20 >reattanza< Le reattanze monofase 4EM e le reattanze trifase 4EP sono concepite come bobine di commutazione in combinazione con convertitori di frequenza nonché convertitori DC-DC e riducono affidabilmente i disturbi di rete condotti di questi utilizzatori.