pagina iniziale

SIEMENS - SIE4EJ99000EG REATT.SCARICA 230/690V 12,5-100KVAR

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4EJ99000EG REATT.SCARICA 230/690V 12,5-100KVAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli, lato primario - 3

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 690 V

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • Adatto come bobina di rete - no

  • Adatto come bobina di uscita - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948078365

Codice prodotto

SIE4EJ99000EG

Cod. produttore

4EJ99000EG

Produttore

SIE

Numero di poli, lato primario:

3

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

690 V

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

no

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

no

Corrente nominale termica Ith con tensione nominale DC:

0.02 A

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di livellamento:

no

Frequenza nominale di funzionamento:

0...0 Hz

reattanza di scarica; Un(V):690; Ieff(A):0,02 reattanze di scarica rapida per condensatori trifase in impianti di rifasamento.