SIEMENS - SIE4AV34002FB000A ALIM.TRIF 400V+20VSEC24VCC/40A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
A prova di corto-circuito - no
Possibilità di montaggio su guida - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869931784
Codice prodotto
SIE4AV34002FB000A
Cod. produttore
4AV34002FB000A
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
A prova di corto-circuito:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Larghezza:
266 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Profondità:
165 mm
Altezza:
260 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
266 mm