SIEMENS - SIE4AV31022EB000A ALIM.TRIF 200-575VSEC24VCC/135A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 13.5 A
A prova di corto-circuito - no
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869930787
Codice prodotto
SIE4AV31022EB000A
Cod. produttore
4AV31022EB000A
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
13.5 A
A prova di corto-circuito:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Larghezza:
164 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
115 mm
Altezza:
190 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
164 mm