SIEMENS - SIE4AV23022EB000A ALIM.MONO 115-230VSEC24VCC/35A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 3.5 A
Larghezza - 72 mm
Profondità - 111 mm
Altezza - 136 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869930565
Codice prodotto
SIE4AV23022EB000A
Cod. produttore
4AV23022EB000A
Produttore
SIE
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
3.5 A
Larghezza:
72 mm
Profondità:
111 mm
Altezza:
136 mm
Larghezza di incasso:
72 mm
alimentazione; fasi:1; Pn(kW):0,084; Upri(V):230-115; Usec(V DC):24; Isec(A DC):3,5/4,2 (60/40 CEL); F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; classe di protezione: I; TA/cl. di isolam:60 /B; W(%):5; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: guida DIN; EN 61558-2-6, EN61131-2 >trasformatore di sicurezza< Gli alimentatori 4AV forniscono una tensione continua non regolata DC 24 V sulla base di trasformatori di sicurezza monofase o trifase con raddrizzatori collegati a valle e il filtraggio con condensatori secondo la norma EN 61131-2.