SIEMENS - SIE4AV22002EB000A ALIM.MONOF.230-400V SEC.24DC/5A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 230...400 V
A prova di corto-circuito - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869930725
Codice prodotto
SIE4AV22002EB000A
Cod. produttore
4AV22002EB000A
Produttore
SIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
230...400 V
A prova di corto-circuito:
no
Stabilizzato:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Larghezza:
105 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
113 mm
Altezza:
157 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no
Larghezza di incasso:
105 mm