SIEMENS - SIE4AU36128BC400HA0 TRANSFORMER SITAS, PHASES:3,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 500...500 V
Tensione secondaria 1 - 400...400 V
Potenza nominale - 8000 VA
Tensione primaria 2 - 400...400 V
Tensione primaria 3 - 289...289 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869905822
Codice prodotto
SIE4AU36128BC400HA0
Cod. produttore
4AU36128BC400HA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
500...500 V
Tensione secondaria 1:
400...400 V
Potenza nominale:
8000 VA
Tensione primaria 2:
400...400 V
Tensione primaria 3:
289...289 V
Tensione secondaria 2:
230...230 V
Tensione primaria 4:
230...230 V
Larghezza:
360 mm
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
4.22 %
Altezza:
320 mm
Profondità:
268 mm