pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AT36328DD400FA0 TRAFO MON 63KVA 208-550 /2X115V IP00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AT36328DD400FA0 TRAFO MON 63KVA 208-550 /2X115V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 550...550 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 6300 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869904870

Codice prodotto

SIE4AT36328DD400FA0

Cod. produttore

4AT36328DD400FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

550...550 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

6300 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione primaria 2:

525...525 V

Tensione secondaria 2:

115...115 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione primaria 10:

230...230 V

Tensione primaria 3:

500...500 V

A prova di corto-circuito:

no

Tensione primaria 4:

480...480 V

Larghezza:

194 mm

Tensione primaria 5:

460...460 V

Tensione primaria 9:

380...380 V

Tensione primaria 6:

440...440 V

Altezza:

320 mm

Tensione primaria 7:

415...415 V

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Tensione primaria 8:

400...400 V

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC 85:

H

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

3.35 %

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):6,3 /24,5; Upri(V):550-525-500-480-460- 440-415-400-380-230-208; Usec(V):2x115; Isec(A):27,4-54,8; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:55/H; IP00; collegamento: morsetti a vite; montaggio: con viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< I trasformatori 4AT riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comando o di rete.