SIEMENS - SIE4AP25428BC400HA0 TRANSFORMER SITAS, PHASES:3,


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 500...500 V
Tensione secondaria 1 - 400...400 V
Potenza nominale - 1600 VA
Tensione primaria 2 - 400...400 V
Tensione primaria 3 - 289...289 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869905785
Codice prodotto
SIE4AP25428BC400HA0
Cod. produttore
4AP25428BC400HA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
500...500 V
Tensione secondaria 1:
400...400 V
Potenza nominale:
1600 VA
Tensione primaria 2:
400...400 V
Tensione primaria 3:
289...289 V
Tensione secondaria 2:
230...230 V
Tensione primaria 4:
230...230 V
Larghezza:
267 mm
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
4.3 %
Altezza:
203 mm
Profondità:
203 mm