SIEMENS - SIE4AM65428JD400FA0 TRAFO MON 25KVA 215-415/2X115V IP00


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 2500 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Trasformatore di isolamento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869902814
Codice prodotto
SIE4AM65428JD400FA0
Cod. produttore
4AM65428JD400FA0
Produttore
SIE
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
2500 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione secondaria 2:
115...115 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
A prova di corto-circuito:
no
Altezza:
180 mm
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
1.44 %