SIEMENS - SIE4AM65428DD400FA0 TRAFO MON 25KVA 208-550/2X115V IP00


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 550...550 V
Tensione secondaria 1 - 230...230 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 2500 VA
Grado di protezione (IP) - IP00
Confezione
1 PZ
EAN
4001869904849
Codice prodotto
SIE4AM65428DD400FA0
Cod. produttore
4AM65428DD400FA0
Produttore
SIE
Tensione primaria 1:
550...550 V
Tensione secondaria 1:
230...230 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
2500 VA
Grado di protezione (IP):
IP00
Trasformatore di isolamento:
no
Tensione primaria 2:
525...525 V
Tensione secondaria 2:
115...115 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
no
Tensione primaria 10:
230...230 V
Tensione primaria 3:
500...500 V
A prova di corto-circuito:
no
Tensione primaria 4:
480...480 V
Tensione primaria 5:
460...460 V
Tensione primaria 9:
380...380 V
Tensione primaria 6:
440...440 V
Altezza:
180 mm
Tensione primaria 7:
415...415 V
Adatto per il montaggio su circuito stampato:
no
Tensione primaria 8:
400...400 V
Nucleo toroidale:
no
Materiale del conduttore:
Altri
Classe di isolamento secondo IEC 85:
B
Tensione di cortocircuito relativa Uk:
1.82 %