pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM46425CT100FA0 TRAFO MON 04KVA 440+-5% /230V IP00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM46425CT100FA0 TRAFO MON 04KVA 440+-5% /230V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 462...462 V

  • Tensione secondaria 1 - 230...230 V

  • Potenza nominale apparente - 400 VA

  • Tensione primaria 2 - 440...440 V

  • Tensione primaria 3 - 418...418 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869903224

Codice prodotto

SIE4AM46425CT100FA0

Cod. produttore

4AM46425CT100FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

462...462 V

Tensione secondaria 1:

230...230 V

Potenza nominale apparente:

400 VA

Tensione primaria 2:

440...440 V

Tensione primaria 3:

418...418 V

Altezza:

121 mm

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

4.4 %

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,4 /1,44; Upri(V):440+/-5%; Usec(V):230; Isec(A):1,74; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spinapiatta ; montaggio: con viti; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di isolamento< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, di comandoo di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.