pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM40424TX000FA0 TRASF.MONO 250VA 230/48 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM40424TX000FA0 TRASF.MONO 250VA 230/48 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 242...242 V

  • Tensione secondaria 1 - 48...48 V

  • Trasformatore di sicurezza - no

  • Potenza nominale apparente - 250 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869985244

Codice prodotto

SIE4AM40424TX000FA0

Cod. produttore

4AM40424TX000FA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

242...242 V

Tensione secondaria 1:

48...48 V

Trasformatore di sicurezza:

no

Potenza nominale apparente:

250 VA

Grado di protezione (IP):

IP00

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione primaria 2:

230...230 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

no

Tensione primaria 3:

218...218 V

Larghezza:

98 mm

Profondità:

118 mm

Altezza:

106 mm

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Materiale del conduttore:

Altri

Classe di isolamento secondo IEC 85:

B

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

6.4 %