pagina iniziale

SIEMENS - SIE4AM38428JN000EA0 TRAFO MON 0,16KVA 230-400/24V IP00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE4AM38428JN000EA0 TRAFO MON 0,16KVA 230-400/24V IP00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 415...415 V

  • Tensione secondaria 1 - 24...24 V

  • Potenza nominale apparente - 160 VA

  • Tensione primaria 2 - 400...400 V

  • Tensione primaria 3 - 385...385 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869902616

Codice prodotto

SIE4AM38428JN000EA0

Cod. produttore

4AM38428JN000EA0

Produttore

SIE

Tensione primaria 1:

415...415 V

Tensione secondaria 1:

24...24 V

Potenza nominale apparente:

160 VA

Tensione primaria 2:

400...400 V

Tensione primaria 3:

385...385 V

Tensione primaria 4:

245...245 V

Tensione primaria 5:

230...230 V

Tensione primaria 6:

215...215 V

Altezza:

106 mm

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

7.7 %

trasformatore SITAS; fasi:1; Pn/Pn(S6)(kVA):0,16 /0,49; Upri(V):400-230+/-15; Usec(V):24; Isec(A):6,67; F(Hz): 50 ... 60; gruppo di collegamento/avvolgimento di schermatura: II0 /0; TA/cl. di isolam:40 /B; IP00; collegamento: morsetti a vite/attacchi a spina piatta ; montaggio: con viti / guida DIN; EN 61558-2-2 -2-6 >UL/CSA-Recognized< >trasformatore di comando< >trasformatore di sicurezza< I trasformatori 4AM riuniscono tutte le caratteristiche dei trasformatori di sicurezza monofase, di isolamento, dicomando o di rete. Potete così risolvere ogni caso applicativo in modo ottimale. I trasformatori di comando si contraddistinguono inoltre per la loro potenza di breve durata.